脚付きウレタンロールマットレス【TERRDAM テルダ 】 セミシングルサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815123 品番 URM-03SS-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚

寸法(cm)80×195×27 質量(kg)15 材質本体:LVL、パイン(脚) サイズSS ブラウン 用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 反発度高反発 材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする