TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815147
品番
C-1885-1(#488A)
販売価格(税込)
¥3,711
販売価格(税別)
¥
3,374
バスケットに入れる
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
押ボタンにカギが内蔵されています。
用途
バス・トラックのリッド・点検口
付属品
キー2本
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21529