※右用です

ステンレス ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815208 品番 C-1889-L
販売価格(税込) ¥7,607
販売価格(税別)
6,915

スナッチロックタイプで扉をガッチリと保持
ロッド・ワイヤーによる遠隔操作ができます。
左用

タキゲンコード21680 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 用途特装車・建設機械・バス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする