曜日別特売
C-1898-2 ステンレス ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン) 62815253

ステンレス ドアホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード22910注文コード62815253品番C-1898-2
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。

用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L(mm)99表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする