階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815254 品番 HT70-95-WH-LF2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
階段は左右どちらでも設置可能!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ 質量(kg)(約)83 ホワイト 種類ロフトベッド 耐荷重(kg)120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする