液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815280 品番PD3205U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)

サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする