高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815288 品番 HT70-94-BK-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ベッドが便利空間に早替わり! 高さ調整可能のロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
ハンガーパイプ付き

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ 、MDF 質量(kg)(約)49 ブラック 種類ロフトベッド 耐荷重(kg)120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:235×100×180、ミドルタイプ:235×100×111
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,455 / 税込 ¥17,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62815315
2022-04-08
用途:
寮に使用する
個人のお客様

9台購入しましたが床スペースを利用できるのですごく助かります。組み立ても簡単でコンセントやハンガー掛けなどもついていてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする