TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス 端末金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
タキゲンコード
22699
注文コード
62815296
品番
C-1994-A-3
販売価格(税込)
¥893
販売価格(税別)
¥
812
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
26
用途
トラックレール金具
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
60
ベルト幅(mm)
25
表面仕上げ
光沢バレル研磨
破壊荷重(N)
8.75k
タキゲンコード
22699