ステンレス 端末金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼棒(SUS304) タキゲンコード22700 注文コード62815305 品番C-1994-B-1
販売価格(税込) ¥2,058
販売価格(税別)
1,871
この商品は材質・タキゲンコードなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)46 寸法d1(Φmm)20 寸法d2(Φmm)10 用途トラックレール金具 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 ベルト幅(mm)45 表面仕上げ光沢バレル研磨 破壊荷重(N)19.38k タキゲンコード22700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする