ステンレス 端末金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼棒(SUS304) タキゲンコード22701 注文コード62815314 品番C-1994-B-3
販売価格(税込) ¥893
販売価格(税別)
812
この商品は材質・タキゲンコードなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)71 寸法L2(mm)35 寸法W(mm)26 寸法d1(Φmm)14 寸法d2(Φmm)7 用途トラックレール金具 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)70 ベルト幅(mm)25 表面仕上げ光沢バレル研磨 破壊荷重(N)9.75k タキゲンコード22701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする