TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス 端末金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
圧延ステンレス鋼板(SUS420J2)
タキゲンコード
22702
注文コード
62815323
品番
C-1994-C-1
販売価格(税込)
¥1,995
販売価格(税別)
¥
1,814
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
22.5
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
10.5
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
45
寸法W3(mm)
46
寸法d(Φmm)
12
寸法t(mm)
3
用途
トラックレール金具
材質
圧延ステンレス鋼板(SUS420J2)
質量(g)
115
ベルト幅(mm)
45
表面仕上げ
無電解ニッケルめっき(後焼入れ)
破壊荷重(N)
21.94k
タキゲンコード
22702