ステンレス 端末金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質圧延ステンレス鋼板(SUS420J2) タキゲンコード22704 注文コード62815348 品番C-1994-D-1
販売価格(税込) ¥2,992
販売価格(税別)
2,720
この商品は材質・タキゲンコードなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)13.5 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)46 寸法t(mm)4 用途トラックレール金具 材質圧延ステンレス鋼板(SUS420J2) 質量(g)190 ベルト幅(mm)45 表面仕上げ無電解ニッケルめっき(後焼入れ) 破壊荷重(N)19.76k タキゲンコード22704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする