宮コンセント付き折りたたみすのこベッド【Arche アルシュ 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815394 品番BD30-154-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

宮棚とコンセントが付いた折りたたみすのこベッド!吸湿に優れた天然桐すのこ材を使用!
布団を乗せたまま折りたためるのもポイントです。キャスター付きだから移動もラクラク
こだわりの安全設計

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質宮部:PVCブリスター、スチール本体:スチール、桐すのこ 質量(kg)(約)20.3 ナチュラル サイズシングル 種類すのこベッド 機能キャスター付 静止耐荷重(kg)100 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)フラット時:(約)98.5×45×208、折りたたみ時:(約)50×109×98.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする