TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス 端末金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
22712
注文コード
62815427
品番
C-1994-H-1
販売価格(税込)
¥1,053
販売価格(税別)
¥
957
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
58
用途
トラックレール金具
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
100
ベルト幅(mm)
45
表面仕上げ
バレル研磨
破壊荷重(N)
12.75k
タキゲンコード
22712