ステンレス 端末金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード22713 注文コード62815436 品番C-1994-H-3
販売価格(税込) ¥1,053
販売価格(税別)
957
この商品は材質・タキゲンコードなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)38 用途トラックレール金具 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)150 ベルト幅(mm)25 表面仕上げバレル研磨 破壊荷重(N)12.75k タキゲンコード22713

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする