付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5〜上23(チルト)/左右45(スイーベル)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4
機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30〜140 kHz
走査周波数(垂直)48〜60 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20〜60
高さ調整範囲(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時)
ピクセル104PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.51インチ
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400