ステンレス ラチェットバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815506 品番 C-1998-1
販売価格(税込) ¥15,584
販売価格(税別)
14,167

巻取り式で荷物を固定するバックルです。

寸法H(mm)59 寸法L1(mm)180 寸法W1(mm)95 寸法W2(mm)48 寸法W3(mm)85 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラチェット機構部/ステンレス鋼板(SUS420J2)、グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1000 ベルト幅(mm)45 表面仕上げ本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート 破壊荷重(N)20.00k タキゲンコード22303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする