TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス ラチェットバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815515
品番
C-1998-3
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
巻取り式で荷物を固定するバックルです。
寸法H(mm)
45.5
寸法L1(mm)
141
寸法W1(mm)
52
寸法W2(mm)
27
寸法W3(mm)
63
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラチェット機構部/ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
450
ベルト幅(mm)
25
表面仕上げ
本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
破壊荷重(N)
8.10k
タキゲンコード
22304