TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
チタン 表付用角ラッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815567
品番
C-2170-3
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3)
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは
ありません。
用途
配分電盤・計測機器・サッシドア
材質
純チタン2種
質量(g)
15
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
10.5
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
9
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
21
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
10
寸法H3(mm)
9
寸法S1(mm)
10
寸法W3(mm)
31
寸法t1(mm)
0.8
寸法t2(mm)
3
表面仕上げ
ビーズショット処理
寸法M
M3
タキゲンコード
23108