コレクションラック【-Luke-ルーク】専用ミラー2枚セット(ハイタイプ用/深型・浅型共通)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード62815568 品番CLR-485M-TU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大人気の【コレクションラックルーク】に専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
コレクションの後ろ姿を魅せる
正面から360度眺められる!
あらかじめ貼ってある両面テープで本体に貼るだけ

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 材質 質量(kg)約3 ミラー 幅(cm)(約)44 高さ(cm)80.5 厚さ(cm)0.3 奥行き(cm)44
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする