コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815577 品番 CLR-D-485-DBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大切なコレクションを魅せて収納!! たっぷり飾れる深型ハイタイプ!
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
3cmピッチで動く!全8枚ガラス可動棚

質量(kg)約36 材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 耐荷重(kg)約5(一枚分) ダークブラウン 幅(cm)48.5 奥行き(cm)29 高さ(cm)180 用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-485組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする