曜日別特売
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595

CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595
CLR-D-485SET-DBR コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 62815595

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード62815595品番CLR-D-485SET-DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 扉・棚板:強化ガラスダークブラウン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-485組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする