コレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815638 品番 CLR-900-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ!
空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます
高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!

用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 質量(kg)約26 ダークブラウン 耐荷重(kg)約5(一枚分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】コレクションラックCLR-900組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする