TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
クイックアジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815646
品番
KC-24-3
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
取付けは差込むだけのワンタッチ装着
3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途
プロジェクターなど角度調整を必要とする機器
材質
本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線
適合板厚(mm)
1.2,1.6,2.0
耐荷重(N)
147
耐久回数
5,000回
タキゲンコード
22925