TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスタープラパート(ΦD1=35)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815664
品番
KC-27-3
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
29.5
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
9.5
寸法P.C.D.(mm)
23
寸法d(Φmm)
3.2
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
28
許容荷重(N)
980
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20109