ホームテイスト
ホームテイストの 店舗什器
ホームテイストの ショーケース
コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ロータイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62815665
品番
CLR-D-900-DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック!
ロータイプだから空間広々
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
安定した設置ができるボトムステージ装備
用途
会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質
ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)
(約)35
色
ダークブラウン
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
5(1枚あたり)
高さ(cm)
90
奥行き(cm)
29.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【ホームテイスト】コレクションラックCLR-D-900組立動画
参考になった