サイドパーツ付き!ジョイントコルクマット (大判45cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Etle エーテル 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8枚) 注文コード 62815683 品番 CMT-8-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大粒の天然コルクを使用したジョイントコルクマット。
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品。水洗いできるから、汚れても安心!レイアウトしやすいサイドパーツ付き
水洗いOKだからお手入れ簡単

用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。 材質表面:天然コルク(大粒タイプ)/裏面:EVA樹脂 質量(kg)1.2(8枚) ナチュラル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸(1枚当たり):(約)460×460×8、サイドパーツ付属時:(約)470×470×8
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※8枚入り(約1畳分)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする