付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
消費電力(W)約135
構造転倒防止構造あり
本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド】約20.0、【ディスプレイ部】約16.0
機能ハイブリッドキャスト:●(4K放送のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:127.4×24.6×81.3
接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBハードディスク用、【LAN端子】1
画面サイズ50V型 横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7
画質4K
画素数水平×垂直:3,840×2,160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】112.6×22.0×73.8/スタンド幅:50.5、【ディスプレイ部】112.6×8.6×67.7
省エネ機能おはよう・おやすみタイマー:●(おはようタイマーのみ)
年間消費電力量(kWh/年)180
音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個
待機時消費電力(W)0.5
録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応:●
発売年2020年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
グリーンマーク認定
映像・音声動画機能:―、HDR対応:●(HDR10 / HLG)