TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床式旋回キャスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62815716
品番
K-54
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途
大型・中型の機器
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
780
許容荷重(N)
784
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30063