キャリマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62815725 品番K-90-CM-60
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)58 材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム 用途精密機械・事務機器・計測機器 材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム 質量(g)620 寸法L1(mm)60×100 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)0.58 寸法L2(mm)40 寸法P(mm)80 ストッパーなし 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)13 寸法W1(mm)100 寸法W2(mm)26 寸法H3(mm)15 車輪径D(Φmm)50 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30666

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする