寸法D(Φmm)42
寸法H1(mm)71
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)7
寸法L1(mm)55
寸法L2(mm)32
寸法L3(mm)53
寸法P(mm)42
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)18
寸法W3(mm)36
寸法d(Φmm)6.5
用途医療設備・半導体設備・工作機械
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ポリアミド(PA6)、底部/合成ゴム(N.B.R)
質量(g)380
使用温度(℃)-10〜+60
許容荷重(N)N/1:343、N/4:980
表面仕上げ本体/粉体塗装(白色)、取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、アジャスター/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31551