キャリーマスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815752 品番 K-92-1300F
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。

寸法D(Φmm)72 寸法H1(mm)121 寸法H2(mm)15 寸法H3(mm)9 寸法L1(mm)95 寸法L2(mm)55 寸法L3(mm)90.5 寸法P(mm)70 寸法W1(mm)95 寸法W2(mm)31 寸法W3(mm)65 寸法d(Φmm)11 用途医療設備・半導体設備・工作機械 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ポリアミド(PA6)、底部/アルミニウム合金(ADC) 質量(g)2040 使用温度(℃)-10〜+60 許容荷重(N)N/1:6566、N/4:19600 表面仕上げ本体/粉体塗装(白色)、取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、アジャスター/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする