寸法D(Φmm)92
寸法H1(mm)130.5
寸法H2(mm)15
寸法H3(mm)12
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
寸法L3(mm)116
寸法P(mm)70
寸法W1(mm)100
寸法W2(mm)54
寸法W3(mm)100
寸法d(Φmm)13
用途医療設備・半導体設備・工作機械
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/MCナイロン(ブルー)、底部/アルミニウム合金(ADC)
質量(g)3500
使用温度(℃)-10〜+60
許容荷重(N)N/1:9800、N/4:29400
表面仕上げ本体/粉体塗装(白色)、取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、アジャスター/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31607