TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用双輪自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
100
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、フランジ/熱間圧延鋼板、車輪/ポリアミド(PA6/グレー色)
注文コード
62815777
品番
K-100X-N-100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
寸法D(Φmm)
100
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
70
寸法P(mm)
78
寸法R(mm)
122
寸法W(mm)
58
寸法d(Φmm)
10.5
用途
大型・中型低速運搬台車
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、フランジ/熱間圧延鋼板、車輪/ポリアミド(PA6/グレー色)
質量(g)
2670
許容荷重(N)
5.88
表面仕上げ
電着塗装(黒色)
タキゲンコード
31436