TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
双輪 自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
30715
注文コード
62815822
品番
K-200G-60
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途
大型OA機器
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロン
色
ブラック
許容荷重(kN)
1.47
表面仕上げ
本体/ビーズショット処理
タキゲンコード
30715