TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
双輪 自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
材質
本体/亜鉛合金ダイカスト(ZDC)、車輪/ナイロン
許容荷重(N)
780
注文コード
62815856
品番
K-200MYS-50
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
74.5
寸法L(mm)
17
寸法P.C.D.(mm)
40
寸法R(mm)
27
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
13.5
寸法d(Φmm)
5.5
寸法t(mm)
3
用途
OA機器・ワゴン
材質
本体/亜鉛合金ダイカスト(ZDC)、車輪/ナイロン
色
ブラック
許容荷重(N)
780
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
30722