双輪自在キャスター(フランジタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815865 品番 K-203G-50-UR
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。

用途OA機器・ワゴン 材質本体/ポリアミド(PA)、車輪/ポリアミド(PA)・ウレタン(UR) 本体・車輪/黒、車輪カバー/シルバー 許容荷重(N)392 タキゲンコード31789

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62815865
2022-06-04
用途:
作業台の脚
サービス業

アジャスターで高さ調整が可能という商品ですが、少なくとも私の力ではアジャスターが動きそうにありません。試しにストッパー付きのタイプを購入してみたところ、軽々と動きました。返品不可の商品なのでせめて正しく検品してほしいものです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。不良品として対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする