TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
双輪自在キャスター(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
31792
注文コード
62815874
品番
K-203GN-50-N
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード・標準色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
タキゲンコード
31792
材質
本体/ポリアミド(PA)、車輪/ポリアミド(PA)・ウレタン(UR)
色
本体・車輪/黒、車輪カバー/シルバー
許容荷重(N)
392
用途
OA機器・ワゴン