人気のトイレ子ども踏み台(36.5cm、木製)ハート柄で女の子に人気、折りたたみでコンパクトに|salita サリタ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62815875 品番 CSL-365-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人気のトイレ子ども踏み台(36.5cm、木製)ハート柄で女の子に人気、折りたたみでコンパクトに、トイレ用&一般的な踏み台として使える、こども踏み台!
静止耐荷重(約)80kgの丈夫な天然木製。安心を追及して角を丸く加工しています。
折りたためば省スペースで収納可能!組み立て要らずの完成品
脚が付くからしっかり踏ん張れるトイレ用踏み台
お子様が使いやすい高さ23cm仕様
丈夫な天然木を生かしたつくり安全を重視した安心設計
普通の踏み台としても使用できる変更簡単な2Way仕様
隙間スペースに収納できる脚部折りたたみ機能

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×35×23 質量(kg)約6.2 材質ラバーウッド 静止耐荷重(kg)80 塗装ラッカー塗装 ナチュラル 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×35×7.5 開口部(mm)365
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62815866
2024-08-09
用途:
トイレの子供踏み台
農・林・水産業

3歳の子供が自分から進んで、トイレに行くようになりました。
座っても足がつくので、安定して用をたしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする