AQUOS 有機ELテレビ GQ1ライン 77V型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815877 品番4T-C77GQ1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

高コントラストな映像への没入感を高める、立体音響システム。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約45.5、【ディスプレイ部】約40.0 機能2画面機能(放送+放送、放送+HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作(48V/42Vは非対応)、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:186.2×25.5×113.5 接続端子【HDMI端子】77V/65V/55V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応、48V/42V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1 画面サイズ横×縦/対角(cm):169.7×95.5/194.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】172.3×33.0×105.1 / スタンド幅:45.0、【ディスプレイ部】172.3×8.4×100.7 省エネ機能明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード) 音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】77V/65V/55V/48V:80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、42V:50W(7.5W+7.5W+10W+10W+7.5W+7.5W)、【スピーカー】77V/65V/55V:ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、48V:ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、42V:ツィーター×2個、フルレンジ×2個、ハイトツィーター×2個 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 録画方式USBハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応) 映像・音声動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする