受信ユニット(LoRa変調方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815895 品番RLX-740
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

長距離通信が可能な受信ユニット
・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。
・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、
各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。
・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。
・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。
異常報知機能
個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを
各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。
(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)
双方向通信機能
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
受信機連動機能
複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。
(親機と連動する子機は最大5台です)
※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。

出力
10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路
接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)
接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)
送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)
4回路
機能
付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」
電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期
点検モードで受信時:「プ」
登録エラー時:「ブー」
登録モード切替時:「ピッ」
消去モード切替時:「ピピッ」
メモリー内容表示終了時:「ピピッ」
点検モード切替時:「ビビビッ」
電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」
通常モード切替時:「ピー」
登録確認時:「ププッ」
登録内容確認モード切替時:「ピー」
電波環境点検モード時:「ピ」
(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ
表示灯
CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED
警戒時:赤色点灯
解除時:p色点灯、電源/受信:2色LED
通電時:緑色点灯
受信時:赤色点灯
コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)
登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。 仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」 区分システム:長距離型 質量(g)約600 消費電力(W)5.5(消費電流:100mA) 温度(℃)使用可能周囲:-20〜+60(結露なきこと) 配線接続端子式 入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10〜30V (極性あり) 受信可能距離約1km(見通し距離) 周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内・壁掛け式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする