ホールド機構付スライドレール(L609.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62815935 品番K-251-HD-24
販売価格(税込) ¥1,885
販売価格(税別)
1,714

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

寸法L1(mm)609.6 寸法L2(mm)606.6 寸法N(mm)13 寸法P1(mm)577.8 寸法P2(mm)565.1 寸法P3(mm)454 寸法P4(mm)288.9 寸法P5(mm)558.8 寸法P6(mm)457.2 寸法P7(mm)279.4 寸法S(mm)430 用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)621 許容荷重(N)441 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする