ホールド機構付スライドレール(L355.6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62815953 品番K-251-HDS-14
販売価格(税込) ¥1,678
販売価格(税別)
1,525

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

寸法L1(mm)355.6 寸法L2(mm)351.6 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)311.1 寸法P2(mm)298.4 寸法P3(mm)187.3 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)304.8 寸法P6(mm)152.4 寸法S(mm)226 用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)381 許容荷重(N)284 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする