ホールド機構付スライドレール(L406.4)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62815962 品番K-251-HDS-16
販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

寸法L1(mm)406.4 寸法L2(mm)402.4 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)361.9 寸法P2(mm)349.2 寸法P3(mm)238.1 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)355.6 寸法P6(mm)203.2 寸法S(mm)278 用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)431 許容荷重(N)353 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする