レベルアジャスター (M12並目×ネジ長120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62815996 品番KC-275-A-14(旧番 KC-275-AB-4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(Φmm)55 寸法L1(mm)150.5 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)30.5 寸法L4(mm)14 材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、底部/熱間圧延鋼板(SPHC) 適合押え金具KC-275-C-7 質量(g)205 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 使用荷重(kN)垂直:4.9 寸法MM12×1.75 タキゲンコード22152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする