収納家具【DEALS ディールズ 】ガラスキャビネット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816015 品番 DS60-GD-WAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

木目模様が美しいガラスキャビネット!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!
輝くガラスがオシャレに魅せる収納キャビネット
気に入りを飾るスタイリッシュなガラス扉
3cmピッチで高さを変えられる可動棚付き
シリーズで揃えればワンランク上のお部屋に

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 材質パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)18 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×35×88.5 表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする