液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62816034 品番JN-IPS215FHDR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
本体カラーにホワイトを採用。
モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。
さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。
VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms 入力端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ホワイト 高さ調節NO 使用湿度(%RH)20%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする