TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816048
品番
KC-275-D-1
販売価格(税込)
¥1,047
販売価格(税別)
¥
952
バスケットに入れる
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
150
寸法L4(mm)
15
寸法W(mm)
24
寸法d(Φmm)
120
材質
シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
用途
植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品
オーバータップナット
質量(g)
488
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき
寸法M
M16×2.0
タキゲンコード
31807