TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L500)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816118
品番
KC-284-50
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
20
寸法N(mm)
12
寸法P1(mm)
460
寸法P2(mm)
445
寸法P3(mm)
360
寸法P4(mm)
230
寸法S(mm)
529
寸法d(mm)
3.2
用途
通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
530
許容荷重(N)
98
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21856