ミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816243 品番 ETS-9030-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です!
コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適!
便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です!
簡単便利な可動式棚付き

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)29×35×90 ホワイト 用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 材質構造部材:パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)14 タイプ5人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90 表面プリント化粧合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62816225
2023-10-17
用途:
玄関をスッキリ整理整頓
K-クラフト 様 (製造業)

組み立ても簡単で問題無く、しっかりした品物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする